Naprave za zaustavljanje padca Nano-Lok™, Dolžina: 2m

Št. art.: 098286 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3101461
Masa 1,97 kg
Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098286 2
EAN/GTIN 648250179017
Številka proizvajalca 7100230474

Opis

Izvedba:

Varovalni sistem za zaustavljanje padca 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 3101461. Na ohišju: jeklena vponka Tri-Lock z zevom 19 mm. Na traku: aluminijast kavelj za delovni oder z zevom 57 mm. Zaradi izjemno kratke zavorne poti primerno za delo na majhni višini. Vrtljiv element preprečuje vrtenje traku. Maksimalna nosilnost 140 kg. Življenjska doba izdelka 10 let. Opremljeno s transponderjem RFID.

Standard:

EN 360

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico