Povezovalno sredstvo z blažilnikom padca za uporabo na dvižnih delovnih odrih 1260314 1,8 m

Št. art.: 098284 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 1260314
    Masa 1,2 kg
    Vrsta izdelka Blažilniki padca

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098284 1,8
    EAN/GTIN 3660570041864
    Številka proizvajalca 7100314909

    Opis

    Izvedba:

    Povezovalno sredstvo 3M™ PROTECTA® z blažilnikom padca za dvižne delovne odre 1260314. Preizkušeno na robovih. Dovoljeno kot zadrževalna vrv in za premične dvižne delovne odre. Življenjska doba izdelka 10 let.
    2 x vponka Twistlock, zev 18 mm.

    Standard:

    EN 355

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico