Varovalni pas PROTECTA® 1161634 M/L

Št. art.: 098264 M/L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Proizvajalčeva oznaka velikosti Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 1161634
    Masa 2,24 kg
    Vrsta izdelka Varovalni pas

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098264 M/L
    EAN/GTIN 840779193875
    Številka proizvajalca 7100207437

    Opis

    Izvedba:

    Varovalni pas 3M™ PROTECTA® 1161634 z udobnim držalnim trakom, stranskimi pritrdilnimi ušesi ter pritrdilnim ušesom na prsni in zadnji strani. Samodejna zapirala za hitro nameščanje in snemanje. Vodoodbojen trak, odporen proti obrabi. Prostor za shranjevanje odvečnega traku. S pozicijskim pasom za prostoročno delo na delovnem mestu. Maksimalna nosilnost 140 kg. Življenjska doba izdelka 10 let.

    Standard:

    EN 361
    Dodatno certificirano v skladu z EN 358

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico