Lepilni trak Quick Wrap 5,5 m

Št. art.: 098235 5,5
(8,29 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 1500171
    Vrsta lepilnega traku enostranski
    Črtalo na voljo da
    Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
    Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
    Barva Prozoren
    Dolžina 5,5 m
    Širina 25,4 mm
    Debelina 0,3 mm
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098235 5,5
    EAN/GTIN 840779151332
    Številka proizvajalca 7100204331

    Opis

    Izvedba:

    Lepilni trak Quick Wrap ustvari v kombinaciji s priveznim ušesom št. 098230 vel. FIX3 takoj zanesljivo pritrdilno točko. Prilagodi se vsaki površini in ne pušča nobenih ostankov lepila. Silikonska guma s samodejnim vulkaniziranjem, ojačana s steklenimi vlakni.

    Opomba:

    Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico