Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Varovalni pas H-Design® BodyFit

Št. art.: 098188

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka velikosti Vel. 2
Obseg bokov 1000–1200 mm
Masa 1,72 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098188
Številka proizvajalca 1033537

Opis

Izvedba:

H-Design® BodyFit
Varovalni pas z dvema tračnima zankama in priveznim jeklenim D-obročem na hrbtu. Udobna in zračna hrbtna podloga. Elastični trakovi za večje udobje. Nastavljiva pritrdilna ušesa v skladu z EN 358. Certificiran do 140 kg.

Standard:

EN 361
EN 358

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico