Na voljo je alternativni izdelek:

Vponka DOUBLE TRI, Tip: 1

Št. art.: 098184 1
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Karabin D-SHAPE TRAD SG
Porušna obremenitev glavne osi 26 kN
Masa 0,18 kg
Vrsta izdelka Vponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098184 1
Številka proizvajalca H-244

Opis

Izvedba:

D-SHAPE TRAD SG. D-Shape karabin iz jekla s privitim varnostnim obročem.

Standard:

EN 362

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico