Garnitura za varovanje pred padcem z višine PLATFORM I SET

Št. art.: 098175 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa 5,9 kg
    Vrsta izdelka Garniture za zaščito pred padcem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098175 SET
    EAN/GTIN 4030281222835
    Številka proizvajalca SET-314-1,8-M/XXL

    Opis

    Izvedba:

    PLATFORM I. Garnitura za varovanje pred padcem z višine vsebuje:
    • 1 × varovalni pas IGNITE ION, vel. M/XXL (art. 098104).
    • 1 × naprava za zaustavljanje padca PEANUT I za dvižne delovne odre, 1,8 m (art. 098145).
    • 1 × vreča za shranjevanje ROPE BAG s prostornino 22 l.

    Uporaba:

    Osnovna oprema za varno delo na dvižnih delovnih odrih.

    Standard:

    EN 363

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico