Naprave za zaustavljanje padca FALCON EDGE, Dolžina žične vrvi: 9m

Št. art.: 098156 9
Popust
892,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina žične vrvi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FALCON EDGE
Standard EN 360
Masa 4,8 kg
Dolžina 9 m
Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098156 9
EAN/GTIN 3660681060969
Številka proizvajalca 1034053

Opis

Izvedba:

FALCON EDGE. Naprava za zaustavljanje padca, posebno primerna za uporabo pri robovih z radijem ≥ 0,5 mm.

Standard:

EN 360

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico