Pritrdilna in pozicijska vrv HandZup® 4 m

Št. art.: 098142 4
Popust
207,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HANDZUP 4M
Masa 0,99 kg
Vponka Twistlock; samodejna vponka
Vrsta izdelka Držalna vrv

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098142 4
EAN/GTIN 3660681053305
Številka proizvajalca 1032099

Opis

Izvedba:

HandZup®. Izredno trpežna in zamenljiva pritrdilna vrv z dvema aluminijastima čeljustma, ABS-ročajem in zaščitno prevleko na koncih vrvi. Vponka Twistlock in samodejna vponka. Hitra in natančna nastavitev v delovni položaj. Dolžina vrvi 4 m.

Standard:

EN 358

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico