Pozicijska zanka LOOP 26 kN, Dolžina: 1m

Št. art.: 098136 1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 0,26 kg
Dolžina 1 m
Vrsta izdelka Zanke za privezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098136 1
EAN/GTIN 4030281042341
Številka proizvajalca L-0008-1
Proizvajalec SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

LOOP 26 kN.Pozicijska zanka kot vsestransko uporaben pripomoček za varovanje pred padcem z višine za začasno privezovanje ene osebe. Robustna zanka iz poliamidnega traku (d = 25 mm) s pretržno trdnostjo 26 kN v glavni osi.

Standard:

EN 354; EN 566; EN 795

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico