Pozicijska vrv ERGOGRIP SK 12, Dolžina: 2m

Št. art.: 098132 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 0,73 kg
Vponka STEEL D TRI; FS 51 ST
Vrsta izdelka Držalna vrv

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098132 2
EAN/GTIN 4030281052852
Številka proizvajalca L-0030-2

Opis

Izvedba:

ERGOGRIP SK 12. Pozicijska vrv za pozicioniranje na delovnem mestu. Izredna obremenljivost robov, odpornost proti obrabi in obstojnost. Možnost preprostega enoročnega nastavljanja. Vrv iz poliamida (d = 12 mm) in aluminijasta vponka.

Standard:

EN 358

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico