{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vidno polje varilnega filtra [mm] | 73 × 109 mm | |
Oznaka proizvajalca | G5-03 Pro VC | |
Barva | črna | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Nazivna napetost | 3 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Preklopni čas svetlo/temno | 0,1 ms | |
Preklopni čas temno/svetlo | 500 ms - 1.300 ms | |
Klasifikacija v skladu z EN 379 | 1/1/1/2 | |
Vrsta izdelka | Zaščitna maska za varilce |
Številka izdelka | 098005 BLACK | |
EAN/GTIN | 4064035137441 |