Garnitura notranjih predstekel, 5-delna G5-01, Tip: G5-01

Št. art.: 098002 G5-01
Nastavi ceno 5 kos (5,49 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 5
Oznaka proizvajalca H528025
Primerne za G5-01
Notranja višina 77 mm
Notranja širina 117 mm
Vrsta izdelka Predsteklo za zaščitne maske za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098002 G5-01
EAN/GTIN 4046719188598
Številka proizvajalca 7000000227

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico