Avtomatska zaščitna maska za varilce z dovajanjem svežega zraka optrel® vegaview2.5 AIR

Št. art.: 097977 AIR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Preklopni čas svetlo/temno 0,1 ms
    Preklopni čas temno/svetlo 50 ms - 1.000 ms
    Klasifikacija v skladu z EN 379 1/1/1/2
    Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097977 AIR
    EAN/GTIN 7640127615898
    Številka proizvajalca 4441.800

    Opis

    Izvedba:

    Lahka avtomatska zaščitna maska za varilce (482 g) za majhno obremenitev mišic glave in vratu. Najboljša vidljivost ob popolni zaščiti pred UV- in IR-sevanjem. Maska zagotavlja zelo realen prikaz barv in stopnjo svetlosti z visoko prepustnostjo svetlobe 23 %, kar omogoča natančno vidljivost obdelovanca. S preprostim pritiskom gumba na zunanji strani se aktivira način brušenja. Izjemno primerno za delovna okolja s slabo osvetlitvijo. Z udobnim naglavnim trakom z možnostmi nastavljanja. Kot zajemanja obloka lahko nastavite z drsnikom, občutljivost pa lahko optimalno prilagodite delovnemu okolju.
    • Temne zaščitne stopnje: 8 – 12
    • Stopnja svetlosti: 2,5
    • S priloženo Li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba: 3.000 ur)
    • Vidno polje varilnega filtra: 50 x 100 mm
    Izvedba optrel® vegaview2.5 z dovajanjem svežega zraka ima enake lastnosti kot standardna izvedba art. 097949 vel. Black. Avtomatska zaščitna maska za varilce se lahko z nekaj prijemi poveže z ventilatorskim dihalnim aparatom optrel® e3000X art. 097978 vel. E3000X.

    Uporaba:

    MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje, varjenje in rezanje s plazmo

    Standard:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Primerno za:

    Art. 097978 vel. E3000 ventilatorski dihalni aparat optrel® e3000.

    Obseg dobave:

    1 zunanje predsteklo, 1 vreča za shranjevanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico