Avtomatska zaščitna maska za varilce BLACK

Št. art.: 097959 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
770 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Nazivna napetost 3 V
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2450
Napajanje Baterijsko napajanje
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklopni čas svetlo/temno 0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo 100 ms - 1.000 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379 1/1/1/2
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097959 BLACK
EAN/GTIN 4062406720070
Številka proizvajalca 097959 BLACK

Opis

Izvedba:

Avtomatska zaščitna maska za varilce v klasičnem dizajnu z robustno izvedbo omogoča zanesljivo zaščito. Primerna za številna različna varilna dela. Naglavni trak je s preprostim upravljanjem individualno nastavljiv za vsako obliko glave. Z zamenljivimi predstekli. Občutljivost lahko brezstopenjsko nastavite. Dobra združljivost z drugo osebno varovalno opremo, npr. zaščitnimi očali ali masko za zaščito pred delci.
  • Temne zaščitne stopnje: 9–13.
  • Stopnja svetlosti: 4. S priloženo 3-voltno litijevo baterijo CR2450 (življenjska doba 1500 ur).
  • Vidno polje varilnega filtra: 53 × 96 mm.

Standard:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Obseg dobave:

Avtomatska zaščitna maska za varilce vklj. z zunanjim predsteklom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico