Avtomatska zaščitna maska za varilce 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Št. art.: 097907 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Preklopni čas svetlo/temno 0,1 ms
    Preklopni čas temno/svetlo 60 ms - 400 ms
    Klasifikacija v skladu z EN 379 1/1/1/2
    Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097907 BLACK
    EAN/GTIN 4054596275577
    Številka proizvajalca 7100116824

    Opis

    Izvedba:

    Avtomatska zaščitna maska za varilce v klasičnem, vitkem dizajnu priljubljenega modela 9000 z izboljšanim videzom in udobnim naglavnim trakom. Tehnologija 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology poskrbi za naravni prikaz barv, večji kontrast in boljšo vidljivost obdelovanca. Z izdihovalnim ventilom, integriranim v školjko čelade, se lahko maska nosi bližje obrazu, s čimer se poveča svoboda gibanja. Naglavni trak je z lahko pomičnim nastavnim kolescem individualno nastavljiv za vsako obliko glave. Temne zaščitne stopnje: 8 - 12. Stopnja svetlosti: 3. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 2.000 ur). Vidno polje varilnega filtra: 55 × 107 mm.

    Uporaba:

    MIG-/MAG- in WIG-varjenje

    Standard:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico