Prozorni vizir 5F-11

Št. art.: 097873 5F-11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • UV-zaščita: standardna

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva stekel prozorna
    Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 B38
    Barva prozorna
    UV-zaščita standardna
    Material stekel Polikarbonat
    Vrsta izdelka Vizir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097873 5F-11
    EAN/GTIN 4046719892235
    Številka proizvajalca 7100029680

    Opis

    Izvedba:

    Prozorni zaščitni vizir iz polikarbonata, debelina 1,5 mm, odporen proti praskam in obojestransko odporen proti rosenju.

    Standard:

    EN 166

    Primerno za:

    Naglavno držalo Peltor™ G500 art. 097872.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico