Držalo za brezbarvni vizir Peltor™ G500 G500-GU

Št. art.: 097872 G500-GU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 242 g
Vrsta izdelka Naglavna držala za zaščito obraza
Barva rumena
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Velikost 54 cm - 62 cm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097872 G500-GU
EAN/GTIN 4046719506644
Številka proizvajalca 7000038216

Opis

Izvedba:

Lahko, robustno naglavno držalo serije Peltor™ G500 (brez zaščitnega vizirja in zaščite sluha) z vrtljivim zapiralom za hitro nastavitev velikosti. Združljivo z zaščitnim vizirjem in zaščito sluha.

Primerno za:

Zaščitne slušalke art. 097753 in art. 097756.