Zaščitne čelade uvex perfexxion WHITE

Št. art.: 097868 WHITE
Popust
110,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred bočno deformacijo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred bočno deformacijo
Značilnost blagovnega imena Velikost M
Velikost 52 cm - 58 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 550 g
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097868 WHITE
EAN/GTIN 4031101816180
Številka proizvajalca 9720040

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska čelada nudi rešitev za številne zahteve v delovnem vsakdanu. Ponuja zaščito na klasičnem področju uporabe v industriji (ne izpolnjuje zahtev standarda za notranji navpični prostor, prezračevanje in pritrditev pasu za brado), kot tudi pri dejavnostih, ki zahtevajo izpolnjevanje standardov za čelade za planince in kolesarske čelade. Krajši ščitnik omogoča razširjeno vidno polje v smeri navzgor. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Čelada je oblikovana tako, da ima spredaj in zadaj odprtine za zračenje, ki jih je mogoče zapreti.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine.
  • 30-mm držalo Euroslot.
  • Zračen, večslojni trak za zadrževanje znoja.
  • Mrežast notranji del za bolj udobno nošenje.
  • Z vrtljivim zapiralom.
  • Vključno z natičnim zaslonom.
  • Velikost M.

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, reševanje, energetski sektor, e-mobilnost.

Standard:

EN 12492, EN 1078.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico