Zaščitne čelade EVO® 3, Barva: BLUE

Št. art.: 097863 BLUE
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti čelade: Ščiti pred brizgi taline; Zaščitne lastnosti do -30 °C
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Ščiti pred brizgi taline; Zaščitne lastnosti do -30 °C
Barva modra
Velikost 53 cm - 64 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 372 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097863 BLUE
EAN/GTIN 5038428126120
Manufacturer JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Izvedba:

Industrijska varnostna čelada EVO® 3 združuje odlično zaščito z izjemno močno notranjo lupino in številnimi funkcijami, ki skrbijo za udobje. Nizko ležeč ovratni pašček zagotavlja še posebej dobro prileganje. 6-točkovni sistem paščkov omogoča prilagajanje globine in zagotavlja kar največjo natančnost prileganja. Prezračevanje ob strani in zadaj za optimalen pretok zraka v notranjosti lupine in s tem znižanje temperature čelade za povprečno 2–3 stopinje. Opremljeno z udobnim, funkcionalnim bombažnim trakom za zadrževanje znoja Chamlon™. Povprečna dolžina ščita. Z velikim natisljivo površino za logotipe in oznake.
  • 6-točkovni trak
  • Z vrtljivim zapiralom
  • Vgrajen prezračevalni sistem

Standard:

DIN EN 397