Zaščitne čelade uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Št. art.: 097839 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
Oznaka proizvajalca pronamic alpine MIPS hi-viz rumena
Barva rumena
Velikost 53 cm - 63 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097839 YELLOW
EAN/GTIN 4031101959948
Številka proizvajalca 9735131

Opis

Izvedba:

Ta športna večfunkcijska čelada združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (protection) in dinamiko (dynamic). Udobna nastavitev širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz do –30 °C.
  • 4-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja PU
  • Podaljšano zatilje
  • Z vrtljivim zapiralom

Z vgrajeno MIPS tehnologijo.

Uporaba:

Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.

Standard:

DIN EN 12492

Opomba:

Viličasti podbradni trak v skladu z EN 12492 (art. št. 9790351) vključen v standardno dobavo, podbradni trak v skladu z EN 397 (art. št. 9790021) je na voljo ločeno kot dodatna oprema.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico