Zaščitna čelada BOP ENERGY 3000 YELLOW

Št. art.: 097807 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do 150°C; Zaščitne lastnosti do -30°C; Električna izolacija; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do 150°C; Zaščitne lastnosti do -30°C; Električna izolacija; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
    Prevleka stekla odporno proti kemikalijam
    Velikost 53 cm - 61 cm
    Material školjke čelade UP-GF steklena vlakna-poliester
    Masa 475 g
    Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
    Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
    Vrsta izdelka Zaščitne čelade

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097807 YELLOW
    EAN/GTIN 4017765057398
    Številka proizvajalca 1202072780

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostna čelada Duroplast iz steklenih vlaken in poliestra za uporabo pri delih pod napetostjo ali v bližini delov pod napetostjo do 1.000 V AC (ali 1.500 V DC). Čelada ima obstojno obliko tudi pri visokih temperaturah in zagotavlja zaščito pred oblokom. Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD). Odpornost na mraz do −30 °C in odpornost na vročino do 150 °C.
    • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
    • Brez vpenjala
    • Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja
    • Ravna oblika
    • Z vrtljivim zapiralom

    Uporaba:

    Oskrba z energijo, elektrarne, železnice, okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, elektrikarska dela.

    Standard:

    DIN EN 397; DIN EN 50365

    Specifikacija:

    Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD). Odpornost na mraz do −30 °C, odpornost na vročino do 150 °C.

    Primerno za:

    Vizir za zaščito pred oblokom art. 097836 z večfunkcijskim adapterjem MFA art. 097831.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico