Zaščitna čelada Cross® Electric YELLOW

Št. art.: 097804 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Električna izolacija
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MFA-Tech
Lastnosti čelade Električna izolacija
Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade PP
Masa 395 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097804 YELLOW
EAN/GTIN 4017765077921
Številka proizvajalca 9023202278

Opis

Izvedba:

Ravna oblika.
Zaščitna čelada iz kakovostne, termoplastične specialne umetne mase (polipropilena) z zanesljivo zaščito proti električnemu udaru do 1000 V AC (ali 1500 V DC). Zaščitne lastnosti do temperature -20 °C. S podaljšanim vrtljivim zapiralom za popolno prileganje notranjega vložka velikosti glave, primerna tudi za dela nad glavo. Trak za zadrževanje znoja iz inovativnega materiala z vdelanim cinkom zaščiti kožo in ublaži rane.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • Brez vpenjala
  • Trak za zadrževanje znoja Wellvitex® Z+
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom
  • Predhodno montiran MFA-adapter art. 097831

Uporaba:

Oskrba z energijo, mestna oskrbovalna služba, elektrarne, železnice, kemična industrija, elektrikarska dela.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Primerno za:

Prozorni zaščitni vizir za elektrikarje art. 097838.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico