Zaščitne čelade BOP 74 R YELLOW

Št. art.: 097801 YELLOW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do 150 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
  • Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do 150 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
Prevleka stekla odporno proti kemikalijam
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade UP-GF steklena vlakna – poliester
Masa 460 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097801 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057336
Številka proizvajalca 9123027296

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva večnamenska čelada iz poliestra in steklenih vlaken z veliko stransko togostjo in obstojnostjo oblike tudi pri visokih temperaturah. Velika zaščitna površina s podaljšanim zatiljem. Čelada je oporna proti staranju in neobčutljiva na kemikalije. zaščita pred brizganjem taline (MM) in bočno deformacijo (LD).
  • 6-točkovna pritrditev s trakovi, višinsko nastavljiva.
  • Brez držala za osebno varovalno opremo,
  • Trak za zadrževanje znoja iz naravnega usnja.
  • Podaljšano zatilje z dežnim robom.
  • Vrtljivo zapiralo.

Uporaba:

Okolje z visokimi temperaturami, kemična industrija, delovna mesta z močnim UV-sevanjem.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Zaščita pred brizganjem taline (MM) in stransko deformacijo (LD).

Rezervni del:

Art. 097822 trakovi za zadrževanje znoja v treh izvedbah.