Izvedba:
Visokozmogljiva zaščita sluha v odvisnosti od ravni hrupa z integriranim analognim in digitalnim radijskim sistemom. Ob dobavi sta dva radijska sistema (1 × analogni/1 × digitalni) predhodno programirana. Privzeto je na voljo 16 kanalov (analogni PMR) in 16 kanalov (digitalni PMR). Zaščitne slušalke je mogoče programirati za do 70 različnih radijskih kanalov. Funkcija Bluetooth® Multipoint omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni, tako da lahko sprejemate in končate klice ter se pogovarjate po telefonu, ne da bi vam bilo treba prekiniti delo. Vodotesen mikrofon, ki duši hrup, omogoča prenos z glasovnim upravljanjem (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnem delovnem okolju. Slušalke imajo li-ionsko baterijo za večkratno polnjenje.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.
Uporaba:
Za komunikacijo v hrupnem, zahtevnem delovnem okolju.
Standard:
EN 352-4; EN 352-6
Obseg dobave:
Vklj. z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, posebno higiensko garnituro in zaščito mikrofona.
Opomba:
Higienske garniture pod art.
097767 vel. HY83