Zaščitne slušalke Peltor™ LiteCom™

Št. art.: 097798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ LiteCom™
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR6
Standard EN 352-1; EN 352-6
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Čas delovanja 20 h
Masa 394 g
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097798
EAN/GTIN 7318640063280
Številka proizvajalca 7000108540

Opis

Izvedba:

Pasivne slušalke za zaščito pred hrupom z integrirano radijsko napravo v slušalkah. Vgrajena dvosmerna radijska tehnologija omogoča komunikacijo z drugimi slušalkami za zaščito sluha in radijskimi napravami LiteCom™. Dinamični mikrofon, ki duši hrup, omogoča lažjo komunikacijo tudi v hrupnem okolju. Doseg pri največji zmogljivosti je do tri kilometre. Slušalke delujejo s standardom PMR 446, kjer prijava ni potrebna, in imajo tako točno 8 programov v frekvenčnem območju 446 Mhz. Tri tipke omogočajo preprosto upravljanje tudi z rokavicami. Pošiljanje z glasovnim upravljanjem (VOX) brez uporabe tipk in funkcija samodejnega izklopa. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6

Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama (alkalne manganove) 081556 LR6.

Opomba:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY79.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico