Čepi za zaščito sluha, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ EEP

Št. art.: 097797 EEP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Peltor™
    Napajanje Akumulatorska
    Standard EN 352-2; EN 352-7
    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A); 36 dB(A)
    Čas delovanja 16 h
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097797 EEP
    EAN/GTIN 511312774270
    Številka proizvajalca EEP-100 EU

    Opis

    Izvedba:

    Elektronski čepi za zaščito sluha 3M™ Peltor™ EEP-100 so opremljeni z nivojsko odvisno funkcijo in nudijo dinamično regulacijo zunanjega zvoka. Tako lahko ojačajo tihe zvoke (npr. govor) in dušijo nenaden, sluhu škodljiv hrup. S tem je zagotovljena zaščita sluha, hkrati pa je mogoča boljša komunikacija in večje zavedanje situacije v hrupnem delovnem okolju. Uporabnik lahko zaščito sluha intuitivno upravlja s tipko in individualno nastavi začetno glasnost. Čepe za zaščito sluha je mogoče ponovno napolniti prek USB-priključka na polnilni postaji. Majhen in lahek dizajn zagotavlja večje udobje nošenja za uporabnika.
    SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s čepi za zaščito sluha 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s čepi za zaščito sluha PELTOR™ Triple C.

    Uporaba:

    Za komunikacijo v zahtevnem okolju z visoko in spremenljivo obremenitvijo s hrupom.

    Standard:

    EN 352-2; EN 352-7

    Obseg dobave:

    2 x nivojsko odvisni čep za zaščito sluha, 1 x polnilna postaja, 1 x USB-kabel, 1 par čepov UltraFit™ Small, 1 par čepov UltraFit™ Medium, 1 par čepov UltraFit™ Large, 1 par čepov Triple C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico