Zaščitne slušalke uvex k-series K1

Št. art.: 097780 K1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija uvex K-Series
    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB(A)
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097780 K1
    EAN/GTIN 4031101592923
    Številka proizvajalca 2600001

    Opis

    Izvedba:

    Zaščitne slušalke z enostavnim nastavljanjem velikosti za optimalen položaj nošenja za zagotavljanje optimalne zaščite. Podložen naglavni trak in mehka površina obloge slušalk zagotavljata visoko udobje nošenja tudi pri dolgotrajni uporabi. Slušalke odlikujeta majhna masa in majhna prostornina.
    SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 24 dB, L = 17 dB).

    Opomba:

    Higienske garniture za uvex k-series najdete pod art. 097781 vel. K1 in vel. K2/K3/K4.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico