Zaščitne slušalke VeriShield 100 D VS120D

Št. art.: 097766 VS120D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvajalca Verishield VS120D
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097766 VS120D
EAN/GTIN 7312550351918
Številka proizvajalca 1035191-VS

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 D zaposlenim nudijo več varnosti, predvsem zaradi tehnologije Sound-Management-Technologie (SMT), saj blokirajo škodljiv hrup in hkrati omogočajo običajno zaznavanje govora in signalov. Poleg tega nudijo številne možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in imajo širšo odprtino slušalk. Slušalke so obstojne predvsem zaradi robustnega materiala in trpežne konstrukcije. Lahek material pripomore k večjemu udobju pri nošenju. Mehek material Memory Foam je zelo primeren za osebe z občutljivimi sluhovodi ali slušnimi aparati.
SNR = 32dB (H = 35dB, M = 29dB, L = 22dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 D najdete pod art. 097761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.