Zaščitne slušalke VeriShield 100 VS110F

Št. art.: 097762 VS110F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvajalca Verishield VS110F
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 27 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097762 VS110F
EAN/GTIN 7312550351031
Številka proizvajalca 1035103-VS

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 odlikujejo možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in širša odprtina slušalk. Obstojne slušalke za zahtevna, dolgotrajna opravila. Lahek, podložen naglavni lok omogoča popolno namestitev. Mehek material slušalk Memory Foam dobro zatesni in pripomore k optimalnemu udobju pri nošenju in boljšemu dušenju.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 najdete pod art. 097761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.