Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno čelado X3

Št. art.: 097756 X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija Peltor™ X
Oznaka proizvajalca X3
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097756 X3
EAN/GTIN 4046719719679
Številka proizvajalca 7000103992

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko in sodobno obliko. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke X-Line maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju in imajo izredno dolgo življenjsko dobo.
Izvedba za zaščitno čelado serije X ima enake lastnosti školjke kot izvedba z naglavnim lokom. Z nekaj potezami se lahko pritrdi na čelade s 30 mm držali Euroslot. Uporablja se enaka barvna koda kot pri seriji X z naglavnim lokom.
SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Opomba:

Primerne zaščitne čelade najdete pod art. 097815 (3M), art. 097802 (Schuberth).
Higienske garniture pod art. 097764.