Zaščitne slušalke Serija Peltor™ X X3

Št. art.: 097755 X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija Peltor™ X
Oznaka proizvajalca X3
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097755 X3
EAN/GTIN 4046719708109
Številka proizvajalca 7000103991

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko, sodobno obliko in obstojnostjo. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju.
Z novo razvitim vmesnim obročem za boljše dušenje hrupa in večje udobje pri nošenju. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo X najdete pod art. 097764.