Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™ 2

Št. art.: 097752 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
829 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ Optime™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097752 2
EAN/GTIN 4046719388110
Številka proizvajalca 7000039619

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije Peltor™ Optime™ so zaradi majhne mase udobne za nošenje in se lahko kombinirajo z ostalo zaščitno opremo. Udobni tesnilni obroči iz mešanice gela in penaste mase zagotavljajo optimalno tesnjenje in visoko udobje nošenja, tudi pri dolgotrajni uporabi.
Vsestranske zaščitne slušalke, primerne za zaščito pred hrupom zelo nizkih frekvenc. Udobno nošenje zaradi naglavnega loka in zamenljivih tesnilnih obročev. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo Peltor™ Optime™ najdete pod št. 097764, 097748.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico