Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov E-A-R™ Flexible Fit HA brez vrvice 100

Št. art.: 097619 100
Nastavi ceno 100 par (0,57 € / 1 par)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Čepi za zaščito sluha 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, brez vrvice
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 100 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097619 100
EAN/GTIN 051131279414
Številka proizvajalca 328-1000

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Flexible Fit HA so narejeni iz patentirane penaste mase, zaradi česar jih je do dva tedna mogoče prati in ponovno uporabljati. Predhodno oblikovanje ni potrebno: Ker konice iz penaste mase ni treba predhodno oblikovati, čep za zaščito sluha ostane čist, tudi ko ga vstavljate z umazanimi rokami ali rokavicami. Material in zasnova poleg tega omogočata hitro vstavljanje v sluhovod tudi z eno roko. Še posebej so primerni za dejavnosti, pri katerih se roke umažejo, in v primerih, ko je za vstavljanje čepov za zaščito sluha na voljo samo ena roka.

Obseg dobave:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Flexible Fit HA brez vrvice, 100 parov, posamično pakirani.

Opomba:

Posledično je SNR-vrednost (vrednost dušenja) naslednja:
Rezultat testiranja vstavljanja z eno roko: 30 dB
Rezultat testiranja vstavljanja z obema rokama: 35 dB

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico