Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov uvex com4-fit 100

Št. art.: 097617 100
Nastavi ceno 100 par (0,42 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
    Material čepov Poliuretan
    Vsebina 100 par
    Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097617 100
    EAN/GTIN 4031101340586
    Številka proizvajalca 2112012

    Opis

    Izvedba:

    Čepi za zaščito sluha iz poliuretanske pene so še posebej primerni za uporabnike z manjšimi ušesnimi kanali. Zaprta površina preprečuje, da bi se čep umazal. 100 parov čepov za zaščito sluha, pakiranje v paru v poliestrski vrečki. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico