Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov uvex xact-fit planet, Tip: 50

Št. art.: 097613 50
Nastavi ceno 50 par (1,99 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Številka proizvajalca 2124001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovani čepi za zaščito sluha s po dolžini nastavljivo vrvico so anatomsko prilagojeni sluhovodu in imajo levo in desno stran. Minimalno pritiskanje omogoča dolgotrajno uporabo. Za vstavljanje zaščitnega čepa ni treba zviti, vstavljanje pa je mogoče tudi z delovnimi rokavicami. Vdolbine za palec so izdelane iz 100 % recikliranega materiala, embalaža pa iz recikliranega kartona. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).