• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov 1271, Vsebina parov: 50

Št. art.: 097611 50
Nastavi ceno 50 par (1,98 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 25 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097611 50
EAN/GTIN 5010027818668
Številka proizvajalca 7100109118
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Inovativne lamele 1271 skrbijo za zanesljivo in udobno prileganje pralnih čepov za zaščito sluha. Držala olajšajo vstavljanje in odstranjevanje čepov za zaščito sluha. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Obseg dobave:

Vklj. z modro škatlo za shranjevanje z zaponko za pas.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico