Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Št. art.: 097610 50
Popust
143,50 €
Nastavi ceno 50 par (2,30 € / 1 par)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 20 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097610 50
EAN/GTIN 4046719455379
Številka proizvajalca 7000103863

Opis

Izvedba:

Zaradi lamel E-A-R™ Ultrafit™ 20 iz termoplastičnega elastomera prilagajanje velikosti ni potrebno. Zaščitni čepi zagotavljajo udobno namestitev in optimalno zaščito. Patentirana filtrska tehnologija omogoča optimalno razumevanje govora. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico