Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov TRUSTFIT™ 100

Št. art.: 097570 100

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov/velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca TrustFit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 36 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 100 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo
Pakiranje v parih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097570 100
Številka proizvajalca 1034521

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz pene z ergonomično oblikovanim držalom, za lažje vstavljanje čepa v sluhovod. Mehka pena z vdolbinicami na konici čepa se lahko enostavno stisne in se lahko brez težav vstavi v uho, ne da bi jo bilo treba zvijati. Po čiščenju primerni za vnovično uporabo. Pakirani v paru v vrečki. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico