Garnitura čepov za zaščito sluha HOLEX M/L, Tip: 200

Št. art.: 097350 200
Nastavi ceno 200 par (0,15 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 34 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097350 200
EAN/GTIN 4045197959034
Številka proizvajalca 097350 200

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz samoprilagodljivega poliuretana zagotavljajo zaradi konične oblike zelo dobro namestitev v različno velikih sluhovodih. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije.
Običajna velikost. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Podajalni karton z 200 pari, higiensko pakiranje v paru v PE-vrečki.