Garnitura čepov za zaščito sluha uvex com4-fit, Tip: 15

Št. art.: 097330 15
Nastavi ceno 15 par (0,38 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 15 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097330 15
EAN/GTIN 4031101728056
Številka proizvajalca 2112131
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Dizajn čepov za zaščito sluha s svojo kompaktno ergonomijo predstavlja prednost zlasti za osebe z manjšimi oz. ožjimi sluhovodi. Zaprta površina preprečuje vdor tujkov. Patentirana tehnologija x-grip poskrbi za manjši pritisk v sluhovodu. Poleg tega je odstranjevanje čepov bistveno lažje. Mehek material zagotavlja boljše in dolgotrajnejše udobje nošenja.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Pakiranje vsebuje 15 posamičnih parov.

Opomba:

Na voljo tudi s trakom pod art. 097617 vel. 100.