Garnitura čepov za zaščito sluha uvex x-fit 200

Št. art.: 097325 200
Nastavi ceno 200 par (0,19 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
    Material čepov Poliuretan
    Vsebina 200 par
    Pakiranje v parih
    Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097325 200
    EAN/GTIN 4031101312750
    Številka proizvajalca 2112001

    Opis

    Izvedba:

    Zelo mehki zaščitni čepi iz poliuretanske pene, ki se mehko prilagodijo anatomski obliki sluhovoda. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije in prodiranje tujkov. Patentirana tehnologija x-grip olajšuje hitro in pravilno vstavljanje in odstranjevanje čepov za zaščito sluha. Poleg tega zmanjšuje pritisk pri raztezanju, kar tudi pri daljši uporabi zagotavlja visoko udobje nošenja.
    Primerni za srednje in velike sluhovode. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
    Podajalni karton vsebuje 200 parov, higiensko pakiranih po parih v PE-vrečki.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Garnitura čepov za zaščito sluha uvex x-fit 200

    Garnitura čepov za zaščito sluha uvex x-fit 200

    po ponudbi
    Na zalogi
    447 kosov na zalogi
    38,76 €
    (0,19 € / 1 par)
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Naknadna dobava
    0 kosov na zalogi
    29,70 €
    (0,15 € / 1 par)
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Vsebina 200 200
    Material čepov Poliuretan Poliuretan
    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 37
    Pakiranje v parih v parih
    Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico