Garnitura čepov za zaščito sluha uvex x-fit 15

Št. art.: 097325 15
Nastavi ceno 15 par (0,41 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
    Material čepov Poliuretan
    Vsebina 15 par
    Pakiranje posamično
    Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097325 15
    EAN/GTIN 4031101728063
    Številka proizvajalca 2112133

    Opis

    Izvedba:

    Zelo mehki zaščitni čepi iz poliuretanske pene, ki se mehko prilagodijo anatomski obliki sluhovoda. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije in prodiranje tujkov. Patentirana tehnologija x-grip olajšuje hitro in pravilno vstavljanje in odstranjevanje čepov za zaščito sluha. Poleg tega zmanjšuje pritisk pri raztezanju, kar tudi pri daljši uporabi zagotavlja visoko udobje nošenja.
    Primerni za srednje in velike sluhovode. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
    Pakiranje vsebuje 15 posamičnih parov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico