Garnitura čepov za zaščito sluha, 200 parov MAX® R200

Št. art.: 097322 R200
Nastavi ceno 200 par (0,20 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MAX
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097322 R200
EAN/GTIN 033552014348
Številka proizvajalca 1013046

Opis

Izvedba:

Optimizirana zvončasta oblika omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje. Visoko udobje nošenja in optimalno prileganje sluhovodu pri sočasno zelo visokem dušenju. Gladek in za umazanijo odbojen zunanji ovoj povečuje obstojnost. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Polnilno pakiranje z 200 pari, posamično za podajalnik Bilsom® LH 400-F, art. 097512.