Zaščitni vizir X-plore® 8000 VISOR

Št. art.: 097316 VISOR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097316 VISOR
EAN/GTIN 4048675689348

Opis

Izvedba:

Zaščitni vizir Dräger Xplore® 8000 z vgrajeno kapo za zaščito pred udarci v skladu z EN 812 nudi optimalno zaščito oči in enostavno rokovanje zahvaljujoč velikemu, premičnemu zaščitnemu vizirju iz polikarbonata. Obseg glave je mogoče prilagoditi z zaskočnim sistemom na hrbtni strani.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3 v povezavi z Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

Primerno za:

Garniture za ventilatorski dihalni aparat art. 097300 8500 in 097300 8700.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico