Garnitura čepov za zaščito sluha, 200 parov Bilsom® 303L R200

Št. art.: 097315 R200
Nastavi ceno 200 par (0,18 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.468 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bilsomat 400
Velikost standardna
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097315 R200
EAN/GTIN 7312550061862
Številka proizvajalca 1006186

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz samoprilagodljivega poliuretana se odlikujejo z velikim udobjem nošenja in zagotavljajo zanesljivo namestitev v sluhovodu. Na voljo sta dve velikosti, L za običajne sluhovode in S za ozke sluhovode, kar omogoča še boljšo individualno prilagodljivost. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Polnilno pakiranje z 200 pari, posamično za podajalnik Bilsom® LH 400-F, art. 097512.

Uporaba:

za običajne sluhovode