Garnitura čepov za zaščito sluha E-A-RSoft™ Yellow Neons RT500

Št. art.: 097312 RT500
Nastavi ceno 50 par (1,87 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 36 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 500 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097312 RT500
EAN/GTIN 4046719348190
Številka proizvajalca 7000038202

Opis

Izvedba:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Čepi za zaščito sluha iz hipoalergene poliuretanske pene z zelo visokim dušenjem nudijo s svojo stožčasto obliko dobro prileganje tudi v različno velikih sluhovodih. Pri daljšem nošenju je to zaradi majhnega pritiska v sluhovodu zelo udobno. Gladka površina je odbojna za umazanijo. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
Plastični nastavek s 500 pari za podajalni avtomat čepov za zaščito sluha One-Touch-Pro™.