Lahka kapuca GREY

Št. art.: 097282 GREY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 130 g
Oznaka proizvajalca S333LG
Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097282 GREY
EAN/GTIN 4046719250257
Številka proizvajalca 7000000144

Opis

Izvedba:

Udobna kapucavelikosti M/L za zaščito vida in obraza v skladu z EN 166:F. Široka pokritost obraza z mehkim elastičnim materialom za visoko udobje in dušenje hrupa. Vgrajeno naglavno držalo omogoča takojšnjo uporabo. Velik vizir omogoča zelo veliko vidno polje in ščiti tudi pred bleščečim odbojem svetlobe. Odlična porazdelitev zraka v teh kapucah skrbi za večje udobje in manjši hrup.
Robusten material, poleg tega mehak, brez mečkanja in kosmičenja.

Uporaba:

Področja uporabe kjer je treba pogosto zamenjati naglavni del, na primer farmacevtska proizvodnja.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3; EN 166

Primerno za:

  • Art. 097175 Versaflo™ TR800, ventilatorski dihalni aparat
  • Art. 097281 Versaflo™ TR600
  • Art. 097180 Versaflo™ TR300+, ventilatorski dihalni aparat