Polovična maska za zaščito dihal X-plore® 3500 M

Št. art.: 097244 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost zaščitne maske: Brez silikona

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek Bajonet X-plore®
Masa 95 g
Lastnost zaščitne maske Brez silikona
Barvna koda za primerni pribor Bajonetno
Oznaka proizvajalca R 55 350
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097244 M
EAN/GTIN 4026056001071
Številka proizvajalca R55350

Opis

Izvedba:

Udobna polovična maska za zaščito dihal z dvema filtroma za dolgotrajno in zahtevno uporabo. Ploščata izvedba in stranska namestitev filtra zagotavljata zelo ozek profil maske. Tako je polovična maska izjemno primerna za nošenje skupaj z drugo osebno varovalno opremo (npr. pod zaščitnim vizirjem ali z zaščitnimi očali) in uporabniku omogoča dobro vidno polje. Lahko nastavljivi držalni trakovi so razporejeni v inovativnem X-držalu (prekrižano) in skrbijo za enakomerno razporeditev sile in optimalno tesnjenje. Stranski bajonetni priključki so primerni za uporabo pri seriji bajonetnih filtrov Dräger X-plore®. Sistem trakov Drop-Down z zapiralom na zatilju omogoča enostavno snemanje maske v delovnih odmorih, ne da je za to treba sneti zaščitno čelado. Dobavljivo v velikostih M in L. Maska ne vsebuje silikona.

Uporaba:

Kovinska in avtomobilska industrija, kemična industrija, ladjedelništvo, vzdrževanje, oskrba in odstranjevanje v odpadke.

Standard:

EN 140

Obseg dobave:

Vklj. z nosilno vrečko