Polovična maska za zaščito dihal X-plore® 4740 ML

Št. art.: 097241 ML
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek RD40
Masa 175 g
Barvna koda za primerni pribor RD40
Oznaka proizvajalca R 55 874
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Številka proizvajalca R55874

Opis

Izvedba:

Posebna prednost polovične maske X-plore® 4740 je njena trpežnost. Ergonomičen tesnilni rob iz silikona je primeren tudi za občutljivo kožo in zagotavlja udobno nošenje z natančnim prileganjem, zelo dobrim tesnjenjem in nošenjem skoraj brez tiščanja. Polovična maska za zaščito dihal z enim filtrom s standardnim navojnim priključkom RD40 v skladu z EN 148-1 ima obdajajoče ohišje iz umetne mase, ki daje trpežni maski robustnost in dolgo življenjsko dobo. Naglavni nosilec Dräger Flexi-Fit omogoča hitro nameščanje in snemanje maske in odlično namestitev brez vpenjanja las. Sistem trakov Drop-Down z zapiralom na zatilju omogoča enostavno snemanje maske v delovnih odmorih, ne da je za to treba sneti zaščitno čelado. Primerno za srednje in velike obraze.

Standard:

EN 140